• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Gwintowniki maszynowe HSS-E, TiN, M: M12

Nr art.: 132705 M12

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132705 M12
EAN / GTIN 4045197649027
Numer producenta 132705 M12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
14
Stal < 500 N/mm²
P
14
Stal < 750 N/mm²
P
10
Stal < 900 N/mm²
P
9
Stal < 1100 N/mm²
P
5
Stal INOX < 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
14
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Duże nacięcie w nakroju.
Część prowadząca z rowkami smarnymi, ale bez rowków wiór.
niska skłonność do tworzenia narostów materiału.
klasa tolerancji: ISO 2 6H