{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu | M | |
| Materiał skrawający | HSS-E | |
| Powłoka | Waporyzowane | |
| Sprawdziany do gwintu UNF D | M30 | |
| Skok gwintu | 3,5 mm | |
| Średnica otworu pod gwint | 26,5 mm | |
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D | 30 mm | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Średnica trzonka DS | 22 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | ISO 2 6H | |
| Kształt nakroju | B | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 0 stopni | |
| Norma | DIN 376 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 22 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Długość chwytu LS | 156 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Średnica nakroju | 25,9 mm | |
| Rozwartość klucza | 18 mm | |
| Długość elementu do gwintowania Lc | 44,4 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 4 | |
| Kierunek skrętu | Neutralne, proste | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Wersja części skrawającej | Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu A | 180 mm | |
| Masa | 1 017 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 132640 M30 | |
| EAN / GTIN | 4045197072450 | |
| Numer producenta | 132640 M30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |