Gwintowniki maszynowe HSS-E, TiCN, M: M6

Nr art.: 132450 M6
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
362 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu
M
Materiał skrawający
HSS-E
Powłoka
TiCN
Sprawdziany do gwintu UNF D
M6
Skok gwintu
1 mm
Średnica otworu pod gwint
5 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
6 mm
Długość całkowita L
80 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □
4,9 mm
Klasa tolerancji gwintu
ISO 2X 6HX
Kształt nakroju
B
Zastosowanie rodzaju otworu
Otwór przelotowy
Kąt pochylenia linii śrubowej
0 stopni
Norma
DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00602105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
6 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h9
Długość chwytu LS
45 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, TiCN
Średnica nakroju
4,8 mm
Długość elementu do gwintowania Lc
21 mm
Długość nakroju
3 mm
Kąt nacięcia
8 stopni
Liczba ostrzy
3
Kierunek skrętu
Neutralne, proste
Typ narzędzia do gwintowania
Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Wersja części skrawającej
Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
Do głębokości (średnica x)
2
Liczba rowków wiórowych
3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna
5 mm
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Wzmocniony trzonek
tak
Długość standardowa L
80 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HSS-E TICN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
12 mm
Masa
15 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy
Różowy
Rodzaj produktu
Gwintowniki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132450 M6
EAN / GTIN 4045197071668
Numer producenta 132450 M6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
16
Stal < 500 N/mm²
P
20
Stal < 750 N/mm²
P
19
Stal < 900 N/mm²
P
19
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
Stal INOX > 900 N/mm²
M
6
Ti > 850 N/mm²
S
4
inkonel
S
2
CuZn
N
16
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Duże ścięcie w nakroju. Część prowadząca z rowkami smarnymi , ale bez rowków wiórowych.
Nadają się szczególnie do obróbki trudno skrawalnej stali o wytrzymałości do 850 N/mm2.
Stosować z emulsją(zawartość oleju min. 8%).

Zaleta:

Wyjątkowa stabilność, optymalne prowadzenie
bez rozbicia gwintu przy wycofywaniu gwintownika.