{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00282105 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0028 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h9 | |
| Średnica trzonka DS | 2,8 mm | |
| Długość chwytu LS | 37 mm | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Średnica nominalna gwintu, metryczna | 2,5 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M2.5 | |
| Skok gwintu | 0,45 mm | |
| Klasa tolerancji gwintu | 6HX | |
| Średnica nakroju | 2 mm | |
| Rozwartość klucza | 2,1 mm | |
| Długość części do gwintowania Lc | 8 mm | |
| Długość nakroju | 1,35 mm | |
| Kąt nacięcia | 8 stopni | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | lewe, | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 15 stopni | |
| Typ narzędzia do gwintowania | Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę | |
| Kształt nakroju | D | |
| Wersja części skrawającej | Ze zredukowaną liczbą zwojów | |
| Zastosowanie rodzaju otworu | Otwór przelotowy | |
| Do głębokości (średnica x) | 2 | |
| Liczba rowków wiórowych | 2 | |
| Średnica otworu pod gwint | 2,05 mm | |
| Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
| Rozwartość klucza czworokątnego □ | 2,1 mm | |
| Materiał skrawający | HSS-E-PM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HSS-PM | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 8 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Masa | 5 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Norma | DIN 371 | |
| Proces obróbki | Obróbka gwintów wewnętrzna | |
| Pierścień kolorowy | Różowy | |
| Rodzaj produktu | Gwintowniki |
| Numer artykułu | 132400 M2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197071392 | |
| Numer producenta | 132400 M2,5 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |