Radial drilling and milling head, EWS - Varia V5- Adaptor

Nr art.: 132198
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 132198
EAN / GTIN 4069739082417
Numer producenta 60.50V55480RLX120
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Descriere:

Unelte antrenate, VDI50, suport radial, răcire externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 60.50V55480RLX120
  • Tip produs: Scule acţionate
  • Înălțimea totală (OAH): 104
  • Viteză max. Cuplu (TQX): 100 Nm
  • Viteză max. Viteză, intrare (RPMX): 4000 rot/min
  • Raportul de transmisie (TR): 1:1
  • Lungimea cantileverului (LPR): 172 mm
  • Lungimea funcției (WF): 120 mm
  • Mărime coadă: VDI50
  • Dimensiunea interfeței: EWS Varia V5
  • Răcire Montare: Răcire externă
  • cuplaj: DIN 5480