Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, TiCN, M: M8

Nr art.: 132055 M8
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
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka TiCN
Sprawdziany do gwintu UNF D M8-6HX
Skok gwintu 1,25 mm
Średnica otworu pod gwint 6,8 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 8 mm
Długość całkowita L 90 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 6,2 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy; Otwór nieprzelotowy
Norma DIN 371
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00802105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 51,4 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Średnica skrawania D 8 mm
Średnica nakroju 6,45 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 14 mm
Długość nakroju 6,25 mm
Kąt nacięcia 11 stopni
Liczba ostrzy 3
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 1,5; 1,5
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 6,8 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek tak
Długość standardowa L 90 mm
Grupa skrawania H (materiały twarde); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 12 mm
Masa 28 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy czerwony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132055 M8
EAN / GTIN 4045197648716
Numer producenta 132055 M8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
12
Stal < 1400 N/mm²
P
7
Stal < 55 HRC
H
2
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Grafit, GFK, CFK
N
15
olej
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne wykonanie.

Zalecenie:

Przy obróbce bardzo twardych stali, materiałów TOOLOX i HARDOX zalecamy wywiercić otwór pod gwint o średnicy większej o 0,05 do 0,3 mm od wymagań DIN (zob. tabela). Zastosowanie tylko z uchwytem posiadającym kompensację długości również w obrabiarkach ze synchronizowanym napędem wrzecion.