STARCKE Abrasive strip 542, 80 x 133 mm, grit 150

Nr art.: 132007
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 50 Sztuka
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
ziarnistość 150
Szerokość arkusza papieru ściernego 133 mm
Długość arkusza papieru ściernego 80 mm
Rodzaj produktu Abrasive strip wheel

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 132007
EAN / GTIN 4002748320071
Numer producenta 132007
Numer L L51880 100336
Producent/osoba odpowiedzialna Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Abrasive material with flexible backing and special stearate coating for high removal rate and long life. Versatile application in general woodworking and in furniture production. Also suitable for self-lubricating metals.