{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj gwintu |
M
|
|
| Materiał skrawający |
HSS-E-PM
|
|
| Powłoka |
TiCN
|
|
| Sprawdziany do gwintu UNF D |
M24x3-6HX
|
|
| Skok gwintu |
3 mm
|
|
| Średnica otworu pod gwint |
21 mm
|
|
| Średnica nominalna gwintu metrycznego D |
24 mm
|
|
| Długość całkowita L |
160 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
18 mm
|
|
| Rozwartość klucza czworokątnego □ |
14,5 mm
|
|
| Klasa tolerancji gwintu |
ISO 2X 6HX
|
|
| Kształt nakroju |
B
|
|
| Zastosowanie rodzaju otworu |
Otwór przelotowy
|
|
| Norma |
DIN 376
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01800105
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki z czworokątem
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
18 mm
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h9
|
|
| Olej |
nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Seria |
Master Tap
|
|
| Oznaczenie producenta |
GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
|
|
| Liczba zwojów gwintu |
12
|
|
| Średnica nakroju |
20,61 mm
|
|
| Długość elementu do gwintowania Lc |
43,2 mm
|
|
| Długość nakroju |
13,5 mm
|
|
| Kąt nacięcia |
8 stopni
|
|
| Liczba ostrzy |
4
|
|
| Typ narzędzia do gwintowania |
Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
|
|
| Wersja części skrawającej |
Z rowkiem smarnym i rowkiem na zanieczyszczenia
|
|
| Do głębokości (średnica x) |
3
|
|
| Liczba rowków wiórowych |
4
|
|
| Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna |
21 mm
|
|
| Kąt boku zarysu gwintu |
60 stopni
|
|
| Wzmocniony trzonek |
nie
|
|
| Długość standardowa L |
160 mm
|
|
| Grupa skrawania |
H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
HSS-E-PM
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość użytkowa L1 |
72 mm
|
|
| Masa |
330 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Stal lita
|
|
| Nośnik danych |
Bez nośnika danych
|
|
| Proces obróbki |
Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
|
|
| Pierścień kolorowy |
czerwony
|
|
| Rodzaj produktu |
Gwintowniki
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
| Numer artykułu | 131940 M24 | |
| EAN / GTIN | 4062406236243 | |
| Numer producenta | 131940 M24 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |