Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSS-E-PM bardzo długie kształt B 6HX, AlTiX, M: M12

Nr art.: 131770 M12
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
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Materiał skrawający HSS-E-PM
Powłoka AlTiX
Sprawdziany do gwintu UNF D M12x1,75-6HX
Skok gwintu 1,75 mm
Średnica otworu pod gwint 10,2 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 12 mm
Długość całkowita L 200 mm
Średnica trzonka DS 9 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 7 mm
Klasa tolerancji gwintu ISO 2X 6HX
Kształt nakroju B
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00902105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 9 mm
Klasa tolerancji uchwytu h9
Długość chwytu LS 120 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Tap
Oznaczenie producenta GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM extra lang
Liczba zwojów gwintu 1
Średnica nakroju 10,08 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 28 mm
Długość nakroju 7 mm
Kąt nacięcia 7,91 stopni
Liczba ostrzy 3
Typ narzędzia do gwintowania Gwintownik maszynowy pozwalający na dynamiczną obróbkę
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Średnica otworu pod gwint, wartość orientacyjna 10,2 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Wzmocniony trzonek nie
Normlänge L 200 mm
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E-PM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 36 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Gwintowniki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131770 M12
EAN / GTIN 4045197901354
Numer producenta 131770 M12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
24
aluminium (dające krótki wiór)
N
28
Al > 10% Si:
N
16
Stal < 500 N/mm²
P
24
Stal < 750 N/mm²
P
24
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
6
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
Stal INOX > 900 N/mm²
M
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
16
CuZn
N
16
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.
  • materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości
  • zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej
  • specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.
Chwyt wg DIN 376.

Zaleta:

Nadają się zwłaszcza do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.