Wanna na materiały

Nr art.: 1316
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor Szare
Rodzaj produktu Koryto na małe pojemniki
Właściwości Z uchwytem
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia wersja lakierowana
Nośność 50
Szerokość łącznie 1 200 mm
Wysokość całkowita 40 mm
Głębokość całkowita 250 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1316
EAN / GTIN 4017976411316
Numer producenta 1316
Numer L L90080 560
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Dł. x szer. x wys. = 1200 x 250 x 40 mm, nośność 50 kg.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 50
  • Kolor: jasnoszare
  • Wskazówka: Dł. x szer. x wys. = 1200 x 250 x 40 mm