Pokrywa na zawiasach

Nr art.: 1315
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor szare
Długość 400 mm
Szerokość 300 mm
Rodzaj produktu Pokrywa
Platformy kwadrat
Materiał Tworzywo sztuczne
Powierzchnia Powierzchnia matowa
Z otworem chwytowym tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1315
EAN / GTIN 4017976111315
Numer producenta 1315
Numer L L90080 673
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Pokrywa na zawiasach z 2 zatrzaskami, z możliwością plombowania.

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 400
  • Całkowita szerokość (mm): 300