Gwintowniki krótkie, bez powłoki, M: M10

Nr art.: 131450 M10
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
5 495 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS-E
Powłoka bez powłoki
Kierunek skrawania Prawotnący
Sprawdziany do gwintu UNF D M10
Skok gwintu 1,5 mm
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Klasa tolerancji gwintu ISO 2 6H
Średnica otworu pod gwint 8,5 mm
Zastosowanie rodzaju otworu Otwór przelotowy
Średnica trzonka DS 7 mm
Rozwartość klucza czworokątnego □ 5,5 mm
Długość całkowita L 70 mm
Kształt nakroju B
Norma DIN 352
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00702105
Wielkość uchwytu 0070
Długość chwytu LS 44 mm
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 10 mm
Średnica nakroju 8 mm
Długość elementu do gwintowania Lc 26 mm
Długość nakroju 4,5 mm
Kąt nacięcia 8 stopni
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu Neutralne, proste
Kąt pochylenia linii śrubowej 0 stopni
Typ narzędzia do gwintowania Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
Do głębokości (średnica x) 3
Liczba rowków wiórowych 3
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HSS-E
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Masa 50 g
Proces obróbki Obróbka wewnętrzna gwintów (EGI)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Gwintowniki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 131450 M10
EAN / GTIN 4045197069795
Numer producenta 131450 M10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
13
Stal < 500 N/mm²
P
15
Stal < 750 N/mm²
P
15
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z nacięciem w nakroju.

Zastosowanie:

Jako gwintowniki ręczne lub maszynowe.