Korba 1/2″, długość 456 mm

Nr art.: 13100010
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Korbka
Kwadrat napędowy 1/2 cal
Promień roboczy 105 mm
Długość L 456 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 13100010
EAN / GTIN 4018754013142
Numer producenta 13100010
Numer L L60010 7578
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • promień roboczy: 105 mm
  • STEEL chromowo-niklowa, chromowana
  • DIN 3122 / ISO 3315

Cecha szcz.:

  • Zewnętrzny czworokąt napędowy (cala): 1/2 cala
  • Długość w mm (L): 456 mm
  • Masa: 620 g