Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Pojedynczy ręczny gwintownik trapezowy pośrednie TR12X3

Nr art.: 130780 TR12X3
  • Rodzaj gwintu: TR
  • Kąt boku zarysu gwintu: 30
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • Klasa tolerancji: DIN 103 7H

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu 12
powłoka bez powłoki
Rodzaj gwintu TR
Kąt boku zarysu gwintu 30 stopni
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
Klasa tolerancji DIN 103 7H
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 1,5×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 3 mm
długość całkowita L 110 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Chwyt kwadratowy □ 6,2 mm
⌀ otworu rdzenia 9,25 mm
rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki ręczne
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny bez
Liczba ostrzy Z 3
Rodzaj produktu gwintownik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 130780 TR12X3

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
Stal INOX > 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
CuZn
N
uniw.
 
olej
 

Opis

Wykonanie:

Zestaw 3-elementowy, z gwintownikiem wstępnym, pośrednim i wykańczakiem.
  • Gwintownik wstępny z długim czopem prowadzącym
  • Wykańczaktolerancji 7H

Wskazówka:

Narzędzie nie nadaje się do cofania.
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
    Tr Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka