• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Radial drilling and milling head, for collet 250 430E (ER25 Ø2-16) Follow-up article: (MNR) 220035

Nr art.: 128987
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 128987
EAN / GTIN 4069739072555
Numer producenta 60.2525G200RLIKW
Numer L L31490 113901
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Driven tools, VDI25, radial mount, internal and external cooling

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 60.2525G200RLIKW
  • Type of product: Driven tools
  • Overall height (OAH): 64
  • Max. Torque (TQX): 25 Nm
  • Max. Speed, input (RPMX): 8000 rpm
  • Gear ratio (TR): 1:1
  • Connection diameter, min. (DCONN): 1.5 – 16.0 mm
  • Length of reach (LPR): 96 mm
  • Function length (WF): 70 mm
  • Shank size: VDI25
  • Interface size: Collet ER25
  • Tool holder cooling: Inner and outer cooling
  • Coupling: Keyway