Beveled edge club hammer, 1.5 kg

Nr art.: 1262H.150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał bijaka stal
Powierzchnia nieobrobione
Kształt obucha wersja płaska
Wymiary obucha kształt prostokątny
Wysokość główki H 45 mm
Szerokość główki 45 mm
Długość całkowita 254 mm
Powierzchnia bicia wersja gładka
Długość bijaka 115 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 1 500 g
Osłona trzonka nie
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja naturalna
Rodzaj produktu pobijak
Masa całkowita 1,5 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1262H.150
EAN / GTIN 3148517724655
Numer producenta 1262H.150
Numer L L60130 5245
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Hickory handle with triple-secured handle holder:
  • 2 steel wedges and 1 wooden wedge

Cecha szcz.:

  • L [mm]: 254
  • L1 [mm]: 115
  • L2 [mm]: 45
  • Stem: 210.MHB24
  • [kg]: 1,500