1260 - Wrecking bars

Nr art.: 1260.50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1260.50
EAN / GTIN 3148512259039
Numer producenta 1260.50
Numer L L60130 267
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Forged model with one parting edge and one nail pulling end, 45 HRc
  • painted red, ends polished, lacquered

Cecha szcz.:

  • E [mm]: 18
  • l1 [mm]: 33
  • l2 [mm]: 28
  • L [mm]: 495
  • L1 [mm]: 33
  • L2 [mm]: 28
  • [kg]: 0.920