Hinged wrench, 35 - 50 mm

Nr art.: 125A.50
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
Wersja przegub (obrotowy)
Min. średnica nakrętki 35 mm
Maks. średnica nakrętki 50 mm
Rodzaj produktu Klucz hakowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 202 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 125A.50
EAN / GTIN 3148511346556
Numer producenta 125A.50
Numer L L60130 1303
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • For nuts with side slot, the joint features a spring washer for smooth and reliable operation
  • chrome-plated, satin finish

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 4.0
  • d [mm]: 35 - 50
  • E [mm]: 6
  • L [mm]: 202
  • [g]: 170