{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | przegub (obrotowy) | |
| Min. średnica nakrętki | 120 mm | |
| Maks. średnica nakrętki | 180 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz hakowy | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 492 mm | |
| Człon | Do nakrętek rowkowych |
| Numer artykułu | 125A.180 | |
| EAN / GTIN | 3148511346686 | |
| Numer producenta | 125A.180 | |
| Numer L | L60130 2146 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |