Zmiotka 320 x 35 x 18 mm PP 0.40 mm

Nr art.: 124801
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
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
Numer artykułu 124801
EAN / GTIN 4017359243664
Numer producenta 124801
Producent/osoba odpowiedzialna LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Opis

Opis:

Zmiotki drewno korpus 320 x 35 x 18 mm 4 rz. PP czarny gładki 0.40 mm wysokość robocza 70 mm ″LESSMANN″

Cecha szcz.:

  • Liczba rzędów [RZ]: 4
  • Skręty na rząd [Z]: 14/15
  • Szerokość obsady [A]: 20 mm
  • Wysokość robocza [H]: 70 mm
  • Długość obsady [BL]: 175 mm
  • Materiał obsady: PP
  • Średnica materiału obsady: 0.40 mm
  • Kolor materiału obsady: Czarny
  • Kształt materiału obsady: Gładki
  • Szerokość korpusu [KB]: 35 mm
  • Grubość korpusu [KD]: 18 mm
  • Długość korpusu [KL]: 320 mm
  • Branże zastosowania: Przemysł budowlany, Rzemiosło, Majsterkowicze, Przemysł metalowy
  • Zastosowanie: Odpylanie, Czyszczenie
  • Obrabiana powierzchnia: Stal nierdzewna, Drewno, Tworzywo sztuczne