Tyrolit CBN grinding disc 150x18x20 mm B126 B steel/hss

Nr art.: 124644
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Sanding pad

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 124644
EAN / GTIN 9003171246445
Numer producenta 124644
Numer L L50140 1307
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • With this tool you can grind all cutting tools for the wood and metal industry and a range of shear blades.
  • These products are disc and cup wheels in the CBN grit size range B181B91.
  • Compared to conventional aluminium oxide wheels, CBN wheels exhibit significantly less wear and higher dimensional accuracy.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 50m/s
  • Specification: 5 - 3
  • Main dimension: D x T x H = 150 x 18 x 20

Zaleta:

  • Dry and wet grinding
  • Long tool lifetimes
  • Cool grinding

Zastosowanie:

  • For machining all chip removing tools in the wood and metal industry as well as various shear blades made of steel and HSS

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Tool grinding discs

Wskazówka:

  • For machining all chip removing tools in the wood and metal industry as well as various shear blades made of steel and HSS