Wózek warsztatowy z blachy stalowej „GREY EDITION”

Nr art.: 12450-7016
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Seria GREY EDITION
Oznaczenie producenta Stahlblech-Werkstattwagen GREY EDITION
Materiał Z blachy stalowej
Z szufladami tak
Liczba szuflad 6 szt.
Wysokość frontu HfS 95 mm
Szerokość użytkowa szuflad BnS 280 mm
Głębokość użytkowa szuflad TnS 470 mm
Nośność szuflad 35 kg
Z półkami tak
Liczba półek 3 szt.
Nośność półki 80 kg
Z boczną komorą tak
Ze ścianką perforowaną tak
Z drzwiami tak
Liczba drzwi 2 szt.
Grubość płyty 20 mm
Z podwyższoną krawędzią tak
Wysokość podwyższonej krawędzi 80 mm
Typ rolek koło stałe; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne tak
Liczba rolek, Koła skrętne 2 szt.
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 160 mm
Szerokość koła/rolki 40 mm
Materiał koła/rolki TPE
Zakres zastosowania Wózki narzędziowe, warsztatowe
Rodzaj produktu Wózki narzędziowe, warsztatowe
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12450-7016
EAN / GTIN 4017976124506
Numer producenta 12450-7016
Numer L L90070 443
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Konstrukcja z blachy stalowej, lakierowana proszkowo, korpus w kolorze szarym jasnym RAL 7035, front w kolorze antracytowym RAL 7016. Z 1 szafką stalową, 1 stałą i 2 regulowanymi półkami oraz 6 szufladami (wys. x szer. x gł. w zestawie): 95 x 280 x 470 mm). Zamek centralny za pomocą zamka cylindrycznego. Blat z płyty warstwowej o grubości 20 mm. Z krawędzią spływową o wysokości 80 mm, blacha stalowa lakierowana proszkowo. 2 kółka skrętne i 2 kółka stałe, opony z TPE, piasty na łożyskach rolkowych. Blokady na kołach skrętnych; nośność każdej półki w szafie stalowej wynosi 80 kg, a każdej szuflady – 35 kg.

Cecha szcz.:

Rozmiar koła (mm): 160 × 40