{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ nom. DC | 21 mm | |
| zakres ⌀ | 21,00 mm - 21,99 mm | |
| powłoka | AlTiN | |
| Materiał ostrza | HM | |
| Norma | norma zakładowa | |
| kształt chwytu | HSS | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h5 | |
| Liczba ostrzy Z | 1 | |
| kąt wierzchołkowy | 125 stopni | |
| zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 497 mm | |
| chwyt | DIN 6535 HB | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak, przy min. 40 bar | |
| Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
| Semi-Standard | tak | |
| długość całkowita L | 600 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
| Rodzaj produktu | Wiertła spiralne |
| Numer artykułu | 124006 21-X | |
| EAN / GTIN | 4067263515449 | |
| Numer producenta | 124006 21-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |