Wiertła lufowe HM Długość całkowita L 500 mm 12-X mm

Nr art.: 124005 12-X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: norma zakładowa
  • Liczba ostrzy Z: 1
  • kąt wierzchołkowy: 125
  • chwyt: DIN 6535 HB

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 12 mm
zakres ⌀ 12 mm - 12,99 mm
powłoka AlTiN
Materiał ostrza HM
norma norma zakładowa
Liczba ostrzy Z 1
kąt wierzchołkowy 125 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 415 mm
chwyt DIN 6535 HB
chłodzenie wewnętrzne tak, przy min. 40 bar
Konieczne wiertło pilotowe tak, wiertła pilotowe
Semi-Standard tak
długość całkowita L 500 mm
⌀ chwytu Ds 25 mm
Rodzaj produktu Wiertła spiralne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 124005 12-X
EAN / GTIN 4067263515180

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wiertło lufowe do głębokich otworów o rowkach prostych do głębokości wiercenia do 1000 mm w standardzie i do 6000 mm na zamówienie. Uniwersalny kształt obwodowy główki wiertła umożliwia bezpieczną obróbkę w szerokim spektrum materiałów.

Wskazówka:

Właściwe zastosowanie wiertła do głębokich otworów wymaga uprzedniego wywiercenia otworu prowadzącego min. 4×D wiertłem pilotującym nr 122736 lub nr 231605 dla większych średnic lub wiertłem pilotującym nr 122606 do aluminium. W przypadku otworów głębokich > 50×D narzędzie musi być podparte ramką w odstępach co 50×D. Podany stosunek L/D odpowiada minimalnej możliwej do osiągnięcia głębokości wiercenia przy użyciu odpowiedniego wiertła do głębokich otworów. Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC. Zalecane jest ciśnienie chłodziwa rzędu > 40 bar.
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
    ⌀ (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka