Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 6,06-X mm

Nr art.: 123225 6,06-X
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    1 587,18  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    1 322,65  PLN / Sztuka
  • Minimalna ilość zamówienia 3 Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • Wersja: 12×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
zakres ⌀ 6,06 mm - 8,05 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 12×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 barach
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 108 mm
długość całkowita L 146 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 123225 6,06-X
EAN / GTIN 4062406080419

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
125
Stal < 900 N/mm²
P
115
Stal < 1100 N/mm²
P
105
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
żeliwo sferoidalne
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaprojektowane do stosowania z bardzo dużymi prędkościami skrawania. Wspaniale nadają się do maszyn omałej mocy i dużej liczbie obrotów.
  • znaczna redukcja sił skrawania dzięki specjalnej geometrii ostrzy
  • powłoka zapewniająca lepszą odporność na zużycie także przy wysokich temperaturach obróbki
  • polerowane rowki na wióry zapewniające dobre odprowadzanie wiórów.

Wąski ścinek i szczególne uporządkowanie 4 łysinek prowadzących wpływają na dużą dokładność pozycjonowania. Zoptymalizowana mikrogeometria zapewnia zwiększoną wytrzymałość i wydajność.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Właściwe zastosowanie wiertła 12×D wymaga uprzedniego centrowania przyrządem nr 121068121130.
Kształty HB iHE są dostępne za tę samą cenę co HA.
KształtHB: zamawia się, podając nr 123226.
KształtHE: zamawia się, podając nr 123225 + 129100HE.
Termin dostawy: 12 tygodni roboczych
Minimalne zamówienie: 3 szt
Wersja specjalna na zamówienie Klienta:
możliwość anulowania w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych po otrzymaniu potwierdzenia zlecenia. Bez możliwości zwrotu. Zastrzega się możliwość dostawy ±10% (min. 1 szt.) większej lub mniejszej ilości towaru.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka