• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6: 17,5mm

Nr art.: 123010 17,5
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 17,5 mm
Klasa tolerancji wg ISO m6
Długość całkowita L 222 mm
Długość rowków mocujących Lc 171 mm
Średnica trzonka DS 18 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Długość chwytu LS 48 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,18 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 95,2 mm
Kształt szlifu A
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 174 mm
Długość funkcjonalna 194,82 mm
Masa 819 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy niebieski
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 8×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 144,8 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123010 17,5
EAN / GTIN 4045197572912
Numer producenta 123010 17,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal < 1400 N/mm²
P
32
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaostrzenie − dzięki temu ścin skrawający wykazuje dużą dokładność centrowania. Duża dokładność prowadzenia wiertła i mała odchyłka kołowości otworu dzięki 4 łysinkom prowadzącym. Bardzo dobre odprowadzanie wiórów przez 4 wewnętrzne kanaliki chłodzenia o średnicy powyżej 3,8 mm. Do 3,7 mm z 2 wewnętrznymi kanalikami chłodzenia. Proste ostrza główne z zaokrąglonymi krawędziami i szczególny kształt rowków dają krótkie wióry, nawet w przypadku obróbki materiałów dających długi wiór.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.