{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający |
VHM
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Powłoka |
DLC
|
|
| Min. średnica skrawania Dc min. |
8,8 mm
|
|
| Klasa tolerancji wg ISO |
h7
|
|
| Długość całkowita L |
142 mm
|
|
| Długość rowków mocujących Lc |
95 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
10 mm
|
|
| Kątownik, 1. stopień |
135 stopni
|
|
| Nazwa produktu (typ) |
W
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
tak, przy 25 bar
|
|
| Liczba ostrzy Z |
2
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Posuw f |
0,55 mm/obr.
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01001010
|
|
| Kształt uchwytu |
Prosta powierzchnia mocowania
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
10 mm
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Długość chwytu LS |
40 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC
|
|
| Możliwość konfiguracji |
nie
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza |
1,823 mm
|
|
| Kierunek skrętu |
prawe
|
|
| Rodzaj narzędzia do wiercenia |
Wiertło wielołysinkowe
|
|
| Grupa skrawania |
N (metale nieżelazne); O (inne)
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
VHM
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Klasa tolerancji |
h7
|
|
| Długość użytkowa L1 |
81,8 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
81,8 mm
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Proces obróbki |
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
|
|
| Pierścień kolorowy |
żółty
|
|
| Strategia skrawania |
HPC
|
|
| Rodzaj produktu |
Wiertło
|
|
| Wersja (xD) |
8×D
|
|
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia |
81,8 mm
|
|
| Posuw w |
aluminium, dające krótki wiór
|
| Numer artykułu | 122809 8,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197759146 | |
| Numer producenta | 122809 8,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |