Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła rozwiertaki z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 6,03 mm

Nr art.: 122795 6,03
  • Materiał ostrza: VHM
  • Wersja: 5×D
  • kąt wierzchołkowy: 140
  • chwyt: DIN 6535 HA h6
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy 25 bar

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 6,03 mm
Tolerancja ±0,003
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
Wersja 5×D
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 44 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Długość rowków wiórowych Lc 53 mm
długość całkowita L 91 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,19 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122795 6,03

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
80
Stal < 500 N/mm²
P
65
Stal < 750 N/mm²
P
60
Stal < 900 N/mm²
P
55
Stal < 1100 N/mm²
P
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
60
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wiercenie i rozwiercanie w jednej operacji. Bardzo duża dokładność ruchu obrotowego. Z 4 ostrzami rozwiercającymi do optymalnego zachowania wymiarów i jakości powierzchni jak przy rozwiercaniu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka