• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 4,2mm

Nr art.: 122736 4,2
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
48 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC p6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 4,2 mm
Klasa tolerancji wg ISO p6
Długość całkowita L 74 mm
Długość rowków mocujących Lc 36 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,15 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,76 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 22,9 mm
Kształt szlifu A
Rodzaj narzędzia do wiercenia Wiertło 2-łysinkowe
Konieczne wiertło pilotowe nie
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji p6
Długość użytkowa L1 29,7 mm
Długość funkcjonalna 73,24 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 29,7 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122736 4,2
EAN / GTIN 4045197567055
Numer producenta 122736 4,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
130
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
75
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
95
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaostrzenie − dzięki temu ścin skrawający wykazuje dużą dokładność centrowania. Duża dokładność prowadzenia wiertła i mała odchyłka kołowości otworu dzięki 4 łysinkom prowadzącym. Bardzo dobre odprowadzanie wiórów przez 4 wewnętrzne kanaliki chłodzenia o średnicy powyżej 3,8 mm. Do 3,7 mm z 2 wewnętrznymi kanalikami chłodzenia. Kąt wierzchołkowy 140° i specjalna tolerancja ostrzy p6 przyczyniają się do optymalnego wykonania otworu prowadzącego.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Otwór prowadzący zalecany dla otworów głębokich powyżej 12×D; koniecznie potrzebny w przypadku od 20×D do 30×D.
Otwór prowadzący zwiększa niezawodność procesu.
Kształty HB i HE są dostępe w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122738.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122736 + 129100HE.