{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy 25 bar | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel SPEED VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00400115 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 4 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 4 mm | |
| Długość chwytu LS | 28 mm | |
| Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru | 0 mm | |
| Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru | -0,008 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 2,4 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Długość rowków mocujących Lc | 21 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,497 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Skok spiralny | 13,059 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 135 stopni | |
| Kształt szlifu | A | |
| Rodzaj narzędzia do wiercenia | Wiertło wielołysinkowe | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| Oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Długość wysięgu A | 29 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 17,4 mm | |
| Długość całkowita L | 57 mm | |
| Długość funkcjonalna | 56,503 mm | |
| Masa | 10 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Ausführung (×D) | 6×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 17,4 mm |
| Numer artykułu | 122715 2,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197787613 | |
| Numer producenta | 122715 2,4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |