Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła HPC z VHM typu FS, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 3,8mm

Nr art.: 122675 3,8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122675 3,8
Numer producenta 122675 3,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
85
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
40
Stal INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona stabilność dzięki grubszemu rdzeniowi i specjalnej geometrii. Specjalne zaostrzenie.
Wysoka dokładność ruchu obrotowego i trwałość.
Wysoka jakość otworów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.