• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC p6: 3,3mm

Nr art.: 122608 3,3
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC p6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka DLC
Min. średnica skrawania Dc min. 3,3 mm
Klasa tolerancji wg ISO p6
Długość całkowita L 66 mm
Długość rowków mocujących Lc 28 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 15 stopni
Nazwa produktu (typ) W
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,28 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601015
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,6 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 38,7 mm
Rodzaj narzędzia do wiercenia Wiertło wielołysinkowe
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); O (inne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji p6
Długość użytkowa L1 21,55 mm
Długość funkcjonalna 47,4 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy L
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy żółty
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 23,1 mm
Posuw w aluminium, dające krótki wiór

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122608 3,3
EAN / GTIN 4045197568724
Numer producenta 122608 3,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
360
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
350
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
70
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
80
Tworzywo z włóknem węglowym
N
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z rowkami śrubowymi, z 6 łysinkami prowadzącymi i wewnętrznymi kanałami chłodzenia.
Wysokowydajne wiertła pilotowe nowej generacji, do skrawania w obszarze HPC.
Kąt wierzchołkowy 140° i specjalna tolerancja ostrzy p6 przyczyniają się do optymalnego wykonania otworu prowadzącego. Duża dokładność prowadzenia wiertła i mała odchyłka kołowości otworu prowadzącego.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Wykonywanie otworu prowadzącego jest zalecane przy wierceniu głębokich otworów powyżej 16×D i bezwzględnie konieczne przy wykonywaniu głębokich otworów od 20×D do 30×D. Zastosowanie otworu prowadzącego zawsze zwiększa niezawodność procesu obróbki.