• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 17mm

Nr art.: 122603 17
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
DIN 6537 L
Powłoka
DLC
Min. średnica skrawania Dc min.
17 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h7
Długość całkowita L
143 mm
Długość rowków mocujących Lc
93 mm
Średnica trzonka DS
18 mm
Kątownik, 1. stopień
135 stopni
Min. kąt linii śrubowej
15 stopni
Nazwa produktu (typ)
W
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Posuw f
0,7 mm/obr.
Minimalnie na mokro
nadaje się
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01801015
Kształt uchwytu
Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Sposób mocowania
Czop
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
48 mm
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
tak
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
3,52 mm
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
199,3 mm
Rodzaj narzędzia do wiercenia
Wiertło wielołysinkowe
Grupa skrawania
N (metale nieżelazne); O (inne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h7
Długość użytkowa L1
67,5 mm
Długość funkcjonalna
115,48 mm
Masa
528 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy
L
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
żółty
Strategia skrawania
HPC
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
67,5 mm
Posuw w
aluminium, dające krótki wiór

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122603 17
EAN / GTIN 4045197758460
Numer producenta 122603 17
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
360
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
350
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
70
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
80
Tworzywo z włóknem węglowym
N
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC sp2 najnowszej generacji o małym współczynniku tarcia zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów. Do wysokowydajnej obróbki materiałów aluminiowych. Duża dokładność prowadzenia wiertła i okrągłość otworu dzięki 6 łysinkom prowadzącym.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.