{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Įrankio medžiaga | VHM | |
| Standartas | DIN 6537 L | |
| Danga | DLC | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 7,01 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h7 | |
| Bendras ilgis L | 91 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 53 mm | |
| Koto skersmuo DS | 8 mm | |
| Kampas, 1 etapas | 130 laipsniai | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | W | |
| Vidinis aušinimas | taip, su 25 bar | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Feed f | 0,81 mm/aps. | |
| Šlapias, min. | ribotai tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto ilgis LS | 36 mm | |
| Koto tipas | HB | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Serija | Master Alu | |
| Gamintojo pavadinimas | GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, DLC | |
| Pjovimo skersmuo, maks. Dc max. | 8 mm | |
| Konfigūruojam. | tak | |
| Intervalo konfigūravimas | 0,01 mm | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | prawe | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Sąsaja | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Tolerancijos klasė | h7 | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | kietmetalis | |
| Standartinės formos numeris | L | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | żółty | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Produkto rūšis | Wiertło | |
| Modelis (×D) | 6×D | |
| Feed in | aliuminis trumpadrožlis |
| Numer artykułu | 122596 7,01-X | |
| EAN / GTIN | 4062406754334 | |
| Numer producenta | 122596 7,01-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |