Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła z VHM GARANT Master Alu Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 5,8mm

Nr art.: 122595 5,8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka DLC
Min. średnica skrawania Dc min. 5,8 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 82 mm
Długość rowków mocujących Lc 44 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) W
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 3
Zawartość część pojedyncza
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Alu
Oznaczenie producenta GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica korpusu D4 6 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,914 mm
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM+Ti+C
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 46 mm
Długość użytkowa L1 35 mm
Długość funkcjonalna 35 mm
Masa 22 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy żółty
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 35,3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122595 5,8
EAN / GTIN 4062406719579
Numer producenta 122595 5,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
200
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie o 3 ostrzach, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach w aluminium. Znakomicie nadaje się do maszyn z dużym poborem mocy i stabilnych warunków obróbki.
  • Specjalnie opracowana geometria skrawania powstała z myślą o najwyższych posuwach, mniejszej sile skrawania i kontrolowanym łamaniu wióra.
  • Precyzyjnie szlifowany profil rowków mocujących zapewnia bezpieczne odprowadzanie wiórów.
  • Trzecie ostrze umożliwia osiągnięcie najwyższych wartości posuwu i trwałości.
Wiodąca w branży technologia ścinu narzędzia gwarantuje optymalne samocentrowanie i pozwala ponadto na nawiercanie na nierównych powierzchniach. 3 łysinki prowadzące gwarantują stabilny wylot i dokładną okrągłość otworu.
Z powłoką DLC – dla większej wytrzymałości, specjalnie z aluminium o wysokiej zawartości Si. Powłoka na zamówienie – bez możliwości zwrotu. Czas dostawy ok. 3 tygodni przy dostępności artykułu podstawowego w magazynie. Zwrócić uwagę na minimalną wielkość zamówienia.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB zamawiać, podając nr 122596.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie