• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Master Alu Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HB, bez powłoki, ⌀ DC h7: 6,1mm

Nr art.: 122591 6,1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Alu
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00801015
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 8 mm
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania Dc min. 6,1 mm
Maks. średnica skrawania Dc max. 6,1 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Średnica korpusu D4 8 mm
Długość rowków mocujących Lc 53 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,961 mm
Liczba ostrzy Z 3
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Nazwa produktu (typ) W
Materiał skrawający VHM
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HF-N30
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu A 55 mm
Długość użytkowa L1 43 mm
Długość całkowita L 91 mm
Długość funkcjonalna 43 mm
Masa 25 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6537 L
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy żółty
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122591 6,1
EAN / GTIN 4062406724511
Numer producenta 122591 6,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
200
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie o 3 ostrzach, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach w aluminium. Znakomicie nadaje się do maszyn z dużym poborem mocy i stabilnych warunków obróbki.
  • Specjalnie opracowana geometria skrawania powstała z myślą o najwyższych posuwach, mniejszej sile skrawania i kontrolowanym łamaniu wióra.
  • Precyzyjnie szlifowany profil rowków mocujących zapewnia bezpieczne odprowadzanie wiórów.
  • Trzecie ostrze umożliwia osiągnięcie najwyższych wartości posuwu i trwałości.
Wiodąca w branży technologia ścinu narzędzia gwarantuje optymalne samocentrowanie i pozwala ponadto na nawiercanie na nierównych powierzchniach. 3 łysinki prowadzące gwarantują stabilny wylot i dokładną okrągłość otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie