• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Master Alu Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HA, bez powłoki, ⌀ DC h7: 6mm

Nr art.: 122590 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Alu
Oznaczenie producenta GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania Dc min. 6 mm
Możliwość konfiguracji nie
Długość rowków mocujących Lc 44 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,945 mm
Liczba ostrzy Z 3
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 130 stopni
Nazwa produktu (typ) W
Materiał skrawający HF-N30
Oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HF-N30
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka bez powłoki
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 46 mm
Długość użytkowa L1 35 mm
Długość całkowita L 82 mm
Długość funkcjonalna 35 mm
Masa 22 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6537 L
Litera określająca kształt numer normy L
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy żółty
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 35 mm
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122590 6
EAN / GTIN 4062406711603
Numer producenta 122590 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
300
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
200
CuZn
N
200
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie o 3 ostrzach, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach w aluminium. Znakomicie nadaje się do maszyn z dużym poborem mocy i stabilnych warunków obróbki.
  • Specjalnie opracowana geometria skrawania powstała z myślą o najwyższych posuwach, mniejszej sile skrawania i kontrolowanym łamaniu wióra.
  • Precyzyjnie szlifowany profil rowków mocujących zapewnia bezpieczne odprowadzanie wiórów.
  • Trzecie ostrze umożliwia osiągnięcie najwyższych wartości posuwu i trwałości.
Wiodąca w branży technologia ścinu narzędzia gwarantuje optymalne samocentrowanie i pozwala ponadto na nawiercanie na nierównych powierzchniach. 3 łysinki prowadzące gwarantują stabilny wylot i dokładną okrągłość otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB zamawiać, podając nr 122591.
Kształt HE: zamawiać, podając nr 122590 + 129100HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie