Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła VHM, chłodz. wewn., chwyt walcowy, włókno jednokierunkowe, DIN 6535 HA, diament, ⌀ DC m7: 8mm

Nr art.: 122532 8

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122532 8
EAN / GTIN 4045197506917
Numer producenta 122532 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
135
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
100
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
110
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
100
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
125
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką z diamentu krystalicznego sp3 najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90° i specjalną geometrią dla uniknięcia rozwarstwienia.
Dzięki podwójnemu ostrzu rozwiercającemu w optymalnych warunkach można uzyskać otwory o bardzo wysokiej precyzji (kolistość < 15 µm mieszczące się w podstawowym stopniu tolerancji IT 7). Wewnętrzne chłodzenie zapewnia niewielkie wytwarzanie ciepła, co umożliwia stosowanie wyższych parametrów pracy.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Dostarczane w wymiarach 1/100 zgodnie z tabelą.