• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Burghiu din carbură cu răcire interioară cu coadă cilindrică fibră unidirecţională DIN 6535 HA 8 mm

Cod articol: 122532 8
Reducere
251,32 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Execuţie: 5×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Unghiul la vârf: 90

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 8 mm
Strat de acoperire Diamant
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Execuţie 5×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Unghiul la vârf 90 grad
Direcţie de tăiere pe dreapta
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară Da, cu 25 bari
adâncime maximă de găurire recomandată L2 41 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 53 mm
Lungimea totală L 91 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f în GRP CRP 0,15 mm/rot
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat negru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122532 8
EAN / GTIN 4045197506917

Tabel de aplicaţii

PMMA Acryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
135
POM GF25
N
125
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
PEEK CF30
N
100
GRP, CRP
N
125
Grafit
N
340
Hibrid
N
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire diamantat cristalin sp3 de ultimă generaţie, pentru prelucrarea în siguranţă a materialelor compozite armate, GRP, CRP şi grafitului. Cu un unghi la vârf de 90° şi geometrie specială pentru evitarea delaminării.
Datorită faţetei de ghidare duble, în condiţii optime de utilizare, este posibilă realizarea unor alezaje cu o precizie foarte ridicată (concentricitate < 15 µm la toleranţa standard IT 7). Gradul redus de căldură generată datorită răcirii interioare asigură valori de utilizare ridicate.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Se livrează în dimensiunile 1/100 conform tabelului.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături