Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wiertła z VHM, chwyt walcowy, jednokierunkowe, DIN 6535 HA 8,1-8,9 mm

Nr art.: 122524 8,1-8,9
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Wersja: 5×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • kąt wierzchołkowy: 90

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 8,01 mm - 8,99 mm
powłoka diament
Materiał ostrza VHM
norma Norma zakładowa
Wersja 5×D
Tolerancja ⌀ nominalnej m7
kąt wierzchołkowy 90 stopni
chwyt DIN 6535 HA z h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
Konfigurowalny zakres ⌀ (wymiary co 1/100) 8,01 mm - 8,99 mm
Długość rowków wiórowych Lc 61 mm
długość całkowita L 103 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w tworzywach sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym i węglowym 0,15 mm/obr.
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny czarny
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122524 8,1-8,9

Tabela zastosowań

PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PE-HD
N
140
PA 66
N
130
PEEK
N
120
PF 31
N
100
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
110
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
80
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
90
PEEK CF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna węglowego)
N
80
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
100
Grafit
N
340
Materiały hybrydowe
N
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z powłoką z diamentu krystalicznego sp3 najnowszej generacji, zapewniającą niezawodny proces obróbki kompoz. włók., tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami węglowymi, szklanymi oraz grafitu. Z kątem wierzchoł. 90° i specjalną geometrią dla uniknięcia rozwarstwienia.
Ze skrawającą łysinką prowadzącą, aby przy wychodzeniu z materiałów o jednokierunkowym przebiegu włókien uniknąć rozwarstwienia, wyrywania włókien i powstawania zadziorów.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Dostarczane w wymiarach 1/100 zgodnie z tabelą.