• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 3,8

Nr art.: 122503 3,8
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
100 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 K
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 3,8 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 66 mm
Długość rowków mocujących Lc 24 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,11 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00605305
Kształt uchwytu Powierzchnia mocowania nachylona pod kątem 2° bez powierzchni płaskiej
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Steel
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HE
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,691 mm
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIAIN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 17 mm
Długość funkcjonalna 17 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy K
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 18,3 mm
Posuw w stal < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122503 3,8
EAN / GTIN 4045197834256
Numer producenta 122503 3,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
115
Stal < 750 N/mm²
P
105
Stal < 900 N/mm²
P
85
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
30
Stal INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
żeliwo sferoidalne
K
55
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Proste główne krawędzie skrawające i specjalny profil rowka zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia właściwe wysokowydajne wiercenie.
Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu delikatnego węglika spiekanego o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.