• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajne wiertła z VHM HOLEX Pro Inox, chwyt walcowy DIN 6535 HE, AlTiN, ⌀ DC m7: 20mm

Nr art.: 122492 20
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 K
Powłoka AlTiN
Min. średnica skrawania Dc min. 20 mm
Klasa tolerancji wg ISO m7
Długość całkowita L 131 mm
Długość rowków mocujących Lc 79 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,2 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02001315
Kształt uchwytu Powierzchnia mocowania nachylona pod kątem 2° bez powierzchni płaskiej
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 20 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 50 mm
Wykonanie chwytu HE
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Inox
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 3,64 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 108,83 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m7
Długość wysięgu A 81 mm
Długość użytkowa L1 49 mm
Długość funkcjonalna 106 mm
Maks. prędkość obrotowa 1 300 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy K
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 49 mm
Posuw w INOX < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122492 20
EAN / GTIN 4067263011620
Numer producenta 122492 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych.
Proste ostrza główne o zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów.Zwiększona odporność na zużycie dzięki udoskonalonemu substratowi z węglika spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 122491.
Kształt HE: podawać z nr 122492.