• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wysokowydajne wiertła z VHM HOLEX Pro Inox, chwyt walcowy DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 3,3mm

Nr art.: 122491 3,3
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
306 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 K
Powłoka AlTiN
Min. średnica skrawania Dc min. 3,3 mm
Klasa tolerancji wg ISO m7
Długość całkowita L 62 mm
Długość rowków mocujących Lc 20 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 29,94 stopni
Nazwa produktu (typ) INOX
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,05 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601015
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Inox
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Inox VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Maks. średnica skrawania Dc max. 3,3 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,6 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 18 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m7
Długość użytkowa L1 15,05 mm
Długość funkcjonalna 44 mm
Maks. prędkość obrotowa 7 700 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy K
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 15,1 mm
Posuw w INOX < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122491 3,3
EAN / GTIN 4067263007395
Numer producenta 122491 3,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych.
Proste ostrza główne o zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów.Zwiększona odporność na zużycie dzięki udoskonalonemu substratowi z węglika spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.