• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Uni Hero z chwytem walcowym DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 13,01-Xmm

Nr art.: 122450 13,01-X
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 3 sztuki
    1 571,05 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    1 309,21 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 3 sztuki
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 K
Powłoka TiAlSiN
Min. średnica skrawania Dc min. 13,01 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 107 mm
Długość rowków mocujących Lc 60 mm
Średnica trzonka DS 14 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Uni
Oznaczenie producenta GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Maks. średnica skrawania Dc max. 13,99 mm
Możliwość konfiguracji tak
Zakresy konfiguracji 0,01 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Kształt szlifu A
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Kierunek skrawania Prawotnący
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 39 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122450 13,01-X
EAN / GTIN 4069515047708
Numer producenta 122450 13,01-X
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
190
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
140
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Maksymalna uniwersalność i ekonomiczność w jednym narzędziu. Solidne wykonanie narzędzia oraz wypukło-wklęsłe, zakrzywione ostrza zapewniają optymalną stabilność narzędzia i łamanie wiórów w szerokiej gamie materiałów. Specjalna geometria polerowanych rowków wiórowychzapewnia idealne odprowadzanie wiórów i maksymalną niezawodność procesu. Niezwykle gładka i odporna na ścieranie powłoka TiAlSiNzapewnia skuteczną redukcję zużycia i zapobiega powstawaniu narostu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC= L2+ 1,5× DC.
Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122451.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122450 oraz 12900HE.
Artykuły z cenami w nawiasach kwadratowych: inny czas dostawy i minimalna wielkość zamówienia wynosząca 3 sztuki.