• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła HPC z VHM GARANT Diabolo, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,3mm

Nr art.: 122362 4,3
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
114 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 K
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 4,3 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 66 mm
Długość rowków mocujących Lc 24 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,07 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601005
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Diabolo
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,782 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 23,398 mm
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 17,55 mm
Długość funkcjonalna 17,55 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy K
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy czerwony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 17,6 mm
Posuw w Stal < 60 HRC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122362 4,3
EAN / GTIN 4045197970787
Numer producenta 122362 4,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
55
Stal < 55 HRC
H
28
Stal < 60 HRC
H
16
Stal < 65 HRC
H
14
Stal < 67 HRC
H
10
TOOLOX 33
H
30
TOOLOX 44
H
28
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
28
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie – dzięki temu ścin skrawający wykazuje bardzo dużą dokładność centrowania. Dzięki wypukłym ostrzom głównym i określonemu zaokrągleniu krawędzi wiertło uzyskuje wysoką stabilność i maksymalną obciążalność.
Specjalna, wielowarstwowa nanopowłoka umożliwia wiercenie w stalach hartowanych.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.