• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 5,4mm

Nr art.: 122355 5,4
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
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 K
Powłoka TiN
Min. średnica skrawania Dc min. 5,4 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 66 mm
Długość rowków mocujących Lc 28 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Posuw f 0,14 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00601315
Kształt uchwytu Powierzchnia mocowania nachylona pod kątem 2° bez powierzchni płaskiej
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HE
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 20 mm
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy K
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 19,9 mm
Posuw w stal < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122355 5,4
EAN / GTIN 4045197392503
Numer producenta 122355 5,4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -
dzięki temu ścin skrawający wykazuje
dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych
dają krótkie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany jest nowy wyrób nr 122508.