• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 3,1

Nr art.: 122340 3,1
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
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 K
Powłoka TiN
Min. średnica skrawania Dc min. 3,1 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 62 mm
Długość rowków mocujących Lc 20 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Posuw f 0,11 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 15 mm
Masa 18 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Litera określająca kształt numer normy K
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 4×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 15,4 mm
Posuw w stal < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122340 3,1
EAN / GTIN 4045197044358
Numer producenta 122340 3,1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie - duża dokładność centrowania.Proste ostrza głównez lekkim zaokrągleniem krawędzi i wyjątkowy kształt rowków wiórowych dająkrótkie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
DOSTĘPNA NOWA GENERACJA!
Zalecany zamiennik to nr 122504.
Kształty HB iHE są dostępne wtej samej cenie co HA.
KształtHB: zamawia się, podając nr 122345.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122355.