• A surcharge was added to this item price.

Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 5,6mm

Nr art.: 122315 5,6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0060 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 0 mm
Powietrze nadaje się
Min. średnica skrawania 5,6 mm
Maks. średnica skrawania 5,6 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość rowków mocujących 28 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIN
Powłoka TiN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 30 mm
Długość użytkowa 20 mm
Długość całkowita 66 mm
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6537 K
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122315 5,6
EAN / GTIN 4045197386762
Numer producenta 122315 5,6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal < 1400 N/mm²
P
35
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -
dzięki temu ścin skrawający wykazuje
dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych
dają krótkie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.