BIM reciprocating saw blade set 9 pieces for wood and metal 2x 656R, 2x 624R, 2x 810R, 2x 818R, 1x 960R

Nr art.: 121439KPE
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 9 szt.
Materiał brzeszczotu stal szybkotnąca (HSS)
Materiał do obróbki drewno; metal
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121439KPE
EAN / GTIN 082472121438
Numer producenta 121439KPE
Numer L L51190 158
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Opis

Opis:

  • High-speed blasting along the cutting edge makes the blade more durable and break-resistant
  • The patented T2™- Technology reduces cutting forces on each tooth and provides optimised chip evacuation for efficient cuts in a wide range of materials
  • In addition, T2™ Technology provides 2x longer life compared to previous model
  • Each saw blade features a unique configuration with aggressive tapered shank angle and tapered blade shape for hard-to-reach areas
  • Special design minimises friction and heat build-up when cutting the widest range of metal materials

Zawartość:

1 piece