Nawiertaki VHM - NC 142° spiralnie podłużne, TiAlN, ⌀ DC h6: 6mm

Nr art.: 121120 6
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
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • kąt wierzchołkowy: 142
  • chwyt: DIN 6535 HB h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

tolerancje chwytu h6
⌀ nom. DC 6 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
kąt wierzchołkowy 142 stopni
chwyt DIN 6535 HB h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość rowków wiórowych Lc 13 mm
długość całkowita L 140 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,03 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121120 6
EAN / GTIN 4045197768735
Numer producenta 121120 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
90
Stal < 750 N/mm²
P
80
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
200
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

dokładnie osiowe zaszlifowanie ostrza. Łatwe nawiercanie i wysoka dokładność nawiercenia. Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.
≥ ⌀ 6 mm z powierzchnią zabierakową HB.
Wersja bardzo długa.

Zastosowanie:

Z kątem wierzchołkowym 142° do przyporu ostrzy głównych następujących wierteł krętych

Wskazówka:

Liczbę obrotów stosować do faktycznej ⌀ otworu (nie ogólnie do zewn. ⌀ wiertła).